ダリヤ(マルハチ産業)
ダリヤ(マルハチ産業)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ダリヤ(マルハチ産業)の スプレーボトル
万能スプレー ザ・霧吹き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00435234
品番
800CB
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
(ハンドル部)プラスチック、(噴射部)真鍮、(ボトル部)塩化ビニール
色
ピンク
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×220
使用流体
水
耐熱温度(℃)
40
危険物の類別
非危険物
TKG品番
9-1561-0401
TKG品番(2017)
6-1390-0301