ファインスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00435277 品番 SP09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。

容量(mL)300 トラスコ品番795-8943 材質PP、PE、PET、セラミック ブルー 質量(g)70 寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×195 1目盛(mL)50 使用流体水、アルコール 耐熱温度(℃)40 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1561-0801 TKG品番(2017)6-1390-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00435277
2022-01-10
用途:
手指の消毒用に
農・林・水産業

今まで100均の霧吹きを使っていましたが、だんだんと噴射した霧が荒くなってきたので、購入しました。切が細かく逆さまにしても噴射できるのでお勧めです。

対象商品:
00435277
2020-10-22
用途:
洗面時顔・毛髪直し/観葉植物の下葉など万能
ありの岸 様 (その他業種)

20数年前渋谷東急ハンズで買った現役使用のスプレーが今モノタロウに売っていた喜び。横にしても中の水が下部へ溜る形状と持ちやすさ。給水口部には重い分銅があり転がり水をとらえる。
デザインも変わらず持ちやすさ抜群。今回買い足した。

1人が参考にしています
対象商品:
00435277
2020-09-02
用途:
家庭菜園の虫除けに
不動産業

葉の裏にいる虫除けに使用。中身がほぼ無くなるまで逆さにしても出ます。もっと安くして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00435277
2016-03-05
用途:
洗剤の噴霧用。
C&C YAMAMOTO 様 (サービス業)

使い勝手には問題はありません。
容器の素材が薄い為か複数個をケースに入れていたら負荷のかかったものが破損していました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする