広口スプレイヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00435304 品番 -
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。
霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。

容量(mL)800 材質高密度ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290 使用流体水、洗剤等 耐熱温度(℃)90 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1561-0902 TKG品番(2017)6-1390-0702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00435295
2021-04-24
用途:
清掃など
サービス業

洗剤をクロスに噴きつけて使用したかったのですが、スプレーと言うより弱いストレート状態にしかならない。
このようなスプレーのトリガー(内部チューブ)の先には何か付いていたように思うのですが、細いチューブのままなのはこう言う仕様なのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
00435295
2021-02-09
用途:
車内クリーニング用の洗剤入れ
株式会社VSEED 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

握りからトリガーまでが長すぎて握れない。(他製品では握れる)これは私の指が短いせいではあるのですが、第一間接がかからない。
他社製より1cmほど長い。

保持機能が低いため、少し時間がたつと空振りを数回しなければいけない。

使用中、洗剤がビダビダ漏れる。

材質がチープ。

2個買いましたがどちらも同じです。
他の方は高評価ですが...あたりはずれなんですかね〜?

対象商品:
00435295
2021-03-01
用途:
掃除
瀧野建築 様 (建設業・工事業)

耐熱温度が90℃とあったので購入しましたが、 どう調整しても「霧状」にはなりません。水鉄砲のように出るだけです。 使えない。

対象商品:
00435295
2020-04-12
用途:
キッチンの清掃
卸売・小売業

詰め替え時に、口が広いのでとても入れ替えやすかった。スプレーの具合もいい感じに出てくれるのでとても使いやすいです。

対象商品:
00435295
2020-03-26
用途:
車内のクリーニング&車のガラス掃除など

以前からこの商品を使用しています。
スプレーの部分が丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする