東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
東洋アルミケース 朝顔
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00436074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
朝顔大
材質
アルミニウム
高さ(mm)
23
上径(Φ)×高さH(mm)
70×23
底径(Φmm)
44
TKG品番
9-1564-1201
TKG品番(2017)
6-1393-1201