合紙ナシ アルミケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 00436135 品番 6A
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。

材質アルミ 厚さ(μm)12 上径(Φ)×高さH(mm)60×22 底径(Φmm)36 TKG品番(2017)6-1393-1801 タイプ浅型 種別合紙なし 高さ(mm)22 TKG品番9-1564-1801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436205
2019-12-22
用途:
塩バターパンに使用
飲食業

商品には満足していますが、2枚重なることが多いので、薄紙が入ってる方がいいのかなぁ?と思いました。

対象商品:
00436178
2018-01-11
用途:
普通に使えます
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

急いだ場合に個別に取り出しやすい 個人的な感想ですが若干厚みがあるのでしっかりした感じがあります 欲を言えばもう少し安ければ… 次回もこれに変わる商品(金額が安い)が無ければリピートしたいとお思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする