TA60 TAカップ タカギ産業 00436354

TAカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(600枚)
高さ(mm)20
内容量1パック(600枚)注文コード00436354品番TA60
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。
他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。

高さ(mm)20材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)ホワイト質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ51×20最高使用温度(℃)実用/80TKG品番9-1567-0101TKG品番(2017)6-1395-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00436388
2018-07-24
用途: 試食販売
その他業種

しっかりとした材質なので 家庭ではつけダレ入れにしたり 調味料入れ
料理教室の 調味料入れに使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする