TAカップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(450枚) 注文コード 00436397 品番 TA100
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。
他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。

高さ(mm)25 材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン) ホワイト 質量(g)535 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×25 最高使用温度(℃)実用/80 TKG品番9-1567-0501 TKG品番(2017)6-1395-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436388
2018-07-24
用途:
試食販売
その他業種

しっかりとした材質なので 家庭ではつけダレ入れにしたり 調味料入れ
料理教室の 調味料入れに使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする