フードケース 彩

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 00436476 品番 M33580
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。

底径(Φmm)35 高さ(mm)20 質量(g)75 上径(Φ)×高さH(mm)55×20 材質OPP TKG品番9-1564-4501 TKG品番(2017)6-1395-2201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
地域行事の実演時
教育・研究機関

実演で、フルーツ大福を作って入れましたが、材質がしっかりし、くっつきもなく、大きさ、材質も共、とてもよかった。

対象商品:
00436476
2022-03-23
用途:
惣菜の小分けに
飲食業

クリアタイプが販売されなくなり、こちらに切り替えました。
見た目は透明のほうが好みの仕上がりではありますが、白くなったことで2枚以上重なっているのが一目でわかり、作業性はよくなりました。

対象商品:
00436476
2022-04-18
用途:
お弁当に
みの里 様 (飲食業)

おかずの横に、タレ瓶などカップに入れて添えています。

対象商品:
00436458
2022-02-07
用途:
お菓子のトッピングに
WAKANAアンフラワー 様 (その他業種)

おはぎや練り切りを入れてプレゼントしたりします。
清潔感がありクリアな入れ物はいい感じです。

対象商品:
00436476
2021-12-27
用途:
オードブルの盛付け
お食事何処若水 様 (飲食業)

しっかりした形のまま、盛付けられました。
型くずれ燃せず、長時間もちました。

対象商品:
00436433
2020-09-14
用途:
給食の果物類を提供するときに
教育・研究機関

配送、梱包も問題なし。何の不便もなく使用できています。

対象商品:
00436442
2020-07-16
用途:
弁当作り
卵々亭 様 (飲食業)

たくさんお弁当を作るので、はがしやすくて便利です。透明なので、気に入りました。

対象商品:
00436433
2020-05-28
用途:
お弁当の販売

飲食部門でお弁当のデリバリーをすることになり、急遽購入しました。丈夫です、そして上品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする