曜日別特売
SL04-5010LLNR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436773

SL04-5010LLNR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436773
SL04-5010LLNR シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00436773

シーブ用SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00436773品番SL04-5010LLNR
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法B(mm)40幅C(mm)39寸法Cf(mm)30外径D(Φmm)80寸法E(Φmm)83.8(参考)寸法J(Φmm)61寸法S(mm)4.5内径d(Φmm)50寸法f(mm)2寸法t(mm)0.8取付関係寸法Cf1(mm)30取付関係寸法E1(Φmm)94取付関係寸法da(Φmm)53.5面取寸法r(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:2000基本動定格荷重(KN [kgf])100(10200)基本静定格荷重(KN [kgf])158(16100)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする