オーブンケース チェック柄(深口)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(250枚) 注文コード 00436774 品番 -
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。

材質紙/PBT 高さ(mm)25 耐熱温度(℃)-40〜180 底径(Φmm)40 サイズ6号 TKG品番9-1565-1907 TKG品番(2017)6-1394-0607
注意
※オーブントースターや直火は使用できません。
※内容量は約250枚となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436835
2024-07-29
用途:
弁当用等
医療・福祉・介護関連業

他商品より一枚あたり少し高いがしっかりした素材であるのでリピートを続けている。

対象商品:
00436826
2023-08-12
用途:
お弁当
その他業種

毎日安心して使用できます。しっかりとしているので、汁が多少あっても全然大丈夫です!

対象商品:
00436774
2022-11-13
用途:
テイクアウトのお弁当おかず入れに

コーティングされているから汁気のあるものでも入れられるのと、色も数色ありカラフルなのでお弁当が映えるので気に入って使用しております。

対象商品:
00436808
2021-10-17
用途:
お弁当のおかずをいれてます。
みの里 様 (飲食業)

使い勝手が良いので、満足しています。
改善点などは今のところないかな

対象商品:
00436774
2020-07-02
用途:
お弁当の製造

いつも購入をさせて頂いてます。別に改善点は無いです。      
満足しております

対象商品:
00436747
2019-11-14
用途:
持ち帰り弁当用
からあげ大吉 高槻すえひろ店 様 (飲食業)

だいぶん深いので汁物もこぼれにくくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする