曜日別特売
- オーブンケース チェック柄(深口) TKG 00436887

- オーブンケース チェック柄(深口) TKG 00436887
- オーブンケース チェック柄(深口) TKG 00436887

オーブンケース チェック柄(深口)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底径(Φmm)54
高さ(mm)31
内容量1パック(250枚)注文コード00436887品番-
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。

材質紙/PBT高さ(mm)31耐熱温度(℃)-40~180底径(Φmm)54サイズ9号TKG品番9-1565-1918TKG品番(2017)6-1394-0618
注意
※オーブントースターや直火は使用できません。
※内容量は約250枚となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00436835
2024-07-29
用途: 弁当用等
医療・福祉・介護関連業

他商品より一枚あたり少し高いがしっかりした素材であるのでリピートを続けている。

対象商品 : 00436826
2023-08-12
用途: お弁当
その他業種

毎日安心して使用できます。しっかりとしているので、汁が多少あっても全然大丈夫です!

対象商品 : 00436774
2022-11-13
用途: テイクアウトのお弁当おかず入れに

コーティングされているから汁気のあるものでも入れられるのと、色も数色ありカラフルなのでお弁当が映えるので気に入って使用しております。

対象商品 : 00436808
2021-10-17
用途: お弁当のおかずをいれてます。
みの里飲食業

使い勝手が良いので、満足しています。
改善点などは今のところないかな

対象商品 : 00436774
2020-07-02
用途: お弁当の製造

いつも購入をさせて頂いてます。別に改善点は無いです。      
満足しております

対象商品 : 00436747
2019-11-14
用途: 持ち帰り弁当用
からあげ大吉 高槻すえひろ店飲食業

だいぶん深いので汁物もこぼれにくくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする