NTN(エヌティーエヌ)
シーブ用SL形円筒ころ軸受
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
120
100
110
120
130
40
45
55
60
65
70
75
85
90
95
外径D(Φmm)
180
100
110
115
130
140
145
150
170
180
200
68
75
90
95
幅B(mm)
80
38
40
46
54
60
67
80
95
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00437132
品番
SL04-5024LLNR
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
幅B(mm)
80
幅C(mm)
79
寸法Cf(mm)
65
外径D(Φmm)
180
寸法J(Φmm)
141.5
内径d(Φmm)
120
寸法f(mm)
3
寸法t(mm)
1.8
取付関係寸法Cf1(mm)
65
取付関係寸法E1(Φmm)
210
取付関係寸法da(Φmm)
126.5
面取寸法r(mm)
1.5
基本動定格荷重Cr(N)
400000
基本静定格荷重Cor(N)
750000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
830
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方