TKG
TKGの ラップ・消耗品・食品包材
TKGの 弁当小物
TKGの アルミ・紙・フードケース
純白ペットケース 中華柄 6号深口 双喜柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
注文コード
00437176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
底径(Φmm)
40
高さ(mm)
25
材質
紙/PBT
種類
双喜柄
耐熱温度(℃)
-40〜180
TKG品番
9-1567-1701
TKG品番(2017)
6-1395-2001
注意
※オーブントースターや直火は使用できません。