SL01-4940 SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437787

SL01-4940 SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437787
SL01-4940 SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00437787

SL形円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径d(Φmm)200
外径D(Φmm)280
幅B(mm)80
内容量1個注文コード00437787品番SL01-4940
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
幅B(mm)80外径D(Φmm)280寸法J(Φmm)232寸法K(Φmm)250内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)211取付関係寸法(最大da)(mm)269取付関係寸法(最大ras)(mm)2面取寸法r(mm)2.1基本動定格荷重Cr(N)665000基本静定格荷重Cor(N)1500000JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする