※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
SL形円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
200
100
110
120
140
150
160
180
190
200
220
260
280
300
50
60
70
80
90
外径D(Φmm)
250
250
250
100
110
125
140
150
165
190
200
210
220
225
260
270
280
300
350
360
380
72
85
幅B(mm)
50
100
22
25
30
35
40
45
50
60
69
80
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00437963
品番
SL02-4840
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
幅B(mm)
50
外径D(Φmm)
250
寸法J(Φmm)
219
寸法K(Φmm)
230
内径d(Φmm)
200
取付関係寸法(最小da)(mm)
208
取付関係寸法(最大da)(mm)
242
取付関係寸法(最大ras)(mm)
1.5
面取寸法r(mm)
1.5
軌道輪形状
円筒ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
基本動定格荷重Cr(N)
320000
基本静定格荷重Cor(N)
825000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
CADデータダウンロード
注意
※軸受に偏心アキシアル荷重や大きなアキシアル荷重などがかかる場合には肩の寸法J及びK寸法を推奨する。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方