やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 弁当小物
やなぎプロダクツの ピック
ランチピックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(500本)
注文コード
00438357
品番
J053
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
全長(mm)
60
色
色込み
質量(g)
265
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1572-1201
TKG品番(2017)
6-1400-1001