やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 弁当小物
やなぎプロダクツの ピック
ランチピックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
00438384
品番
Y102
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
全長(mm)
60
色
色込み
質量(g)
28
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1572-1801
TKG品番(2017)
6-1400-1501