曜日別特売
- やなぎ楊枝 やなぎプロダクツ 00438515

やなぎ楊枝

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg)注文コード00438515品番-
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

少し長めで料理用、ピック用に最適です。

ケース入数(本)約7000材質白樺材全長(mm)65TKG品番9-1573-0401TKG品番(2017)6-1401-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00438515
2018-01-16
用途: お店で使用

てっきり一つ一つ入れ物に入っているものだと思い購入しましたがこの商品はケースにそのまま楊枝が入っていました。食堂など良く使うお店にはお得で良いと思いますが私の所は小規模店舗ですのでやはり小分けで入っていた方が使いやすくていいです。
商品そのものは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする