※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ容器 益子 茶フチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) TKG品番9-1578-0503 TKG品番(2017)6-1406-0503 注文コード00439145 品番-
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はTKG品番など5種類から選べます 他の種類を見る

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途刺身、寿司盛り合わせやオードブルに 材質PS 質量(kg)1.96 茶フチ 呼び寸法37 寸法(直径Φ×高さH)(mm)370×38 TKG品番9-1578-0503 TKG品番(2017)6-1406-0503
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする