ニシキ[卓上消耗品]
ニシキ[卓上消耗品]の ラップ・消耗品・食品包材
ニシキ[卓上消耗品]の 食品容器
ニシキ[卓上消耗品]の オードブル容器
プラ容器 高台皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
サイズ
尺4
注文コード
00439242
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。
サイズ
尺4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
420×54
質量(kg)
3.38
色
紺
材質
PS
用途
各種盛り合わせはもちろん、焼鳥、天ぷら、おにぎり等スーパーのお惣菜陳列用バットとしてもご使用できます。
TKG品番
9-1578-0801
TKG品番(2017)
6-1406-0901
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。