プラ容器 高台皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) サイズ尺4 注文コード00439303 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

サイズ尺4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×54 質量(kg)3.38 青磁 材質PS 用途各種盛り合わせはもちろん、焼鳥、天ぷら、おにぎり等スーパーのお惣菜陳列用バットとしてもご使用できます。 TKG品番9-1578-0901 TKG品番(2017)6-1406-1001
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00439303 - 27888027 - プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) プラ容器 高台皿 青磁 EBM(江部松商事) 1セット(5枚) 8,698 税込9,568 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする