ニシキ[卓上消耗品]
ニシキ[卓上消耗品]の ラップ・消耗品・食品包材
ニシキ[卓上消耗品]の 食品容器
ニシキ[卓上消耗品]の オードブル容器
プラ容器 高台皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
サイズ
9寸
注文コード
00439355
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。
サイズ
9寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×39
質量(kg)
1.454
色
青磁
材質
PS
用途
各種盛り合わせはもちろん、焼鳥、天ぷら、おにぎり等スーパーのお惣菜陳列用バットとしてもご使用できます。
TKG品番
9-1578-0906
TKG品番(2017)
6-1406-1006
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00439355
-
27888079
-
プラ容器 高台皿 青磁
EBM(江部松商事)
1セット(5枚)
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました