夢彩ごぜん

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50セット) 室数4 注文コード00439696 品番TSR7055
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は室数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

夢彩ごぜんシリーズ
パチッとしまる嵌合蓋を採用。

TKG品番(2017)6-1403-0701 材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)230×172×45 柄付/透明 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)29 材質(フタ)ポリエチレン 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい TKG品番9-1575-0701 電子レンジ 職業別シーンその他 室数4 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00439802
2025-02-28
用途:
お弁当
飲食業

形状が気に入って購入しました!本体がもう少ししっかりしてるといいなと思います。

対象商品:
00439802
2025-02-11
用途:
高齢者のお弁当つかいます。
うまか弁当ふくたん 様 (卸売・小売業)

好評でした。色々な、品を入れられるので、重宝します。

対象商品:
00439678
2023-08-18
用途:
お弁当
岳 様 (飲食業)

細かいポケットが沢山あり年配者に
喜ばれる弁当パック。
素材は少し柔らかいので盛り付け時注意。

対象商品:
00439678
2022-10-13
用途:
お弁当
合同会社笑 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさも丁度良くて見た目も良かったです。思ったより少し素材が薄かった。

対象商品:
00439678
2021-06-25
用途:
会議弁当
飲食業

盛り込みした見ばえやボリューム感も良く好評でした。

対象商品:
00439678
2019-08-27
用途:
会議用弁当作り
自動車・二輪車・自転車関連業

会議のために自家製弁当を提供するのに使用しました。価格は少し高めですが、各種カラーで彩りよく、おかずが映えます。出席者から大変好評でした。仕出し弁当と間違われました。透明の蓋が付いてセットなので、本体と蓋を別々に注文しなくて良いので手間が省けます。多めに購入したので自家製の行楽弁当にも使用してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00439714
2018-04-12
用途:
行事食

病院、特養の行事食のお弁当箱として使用しました。大きさが丁度良く、各トレーの色が鮮やかで、とても見栄え良く出来上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00439793
2018-07-01
用途:
お弁当を入れます
サービス業

本体と蓋がぴったりと閉まらず、縦横と4か所くらいテープで留めるか、輪ゴムでしっかりとめないと蓋があいてしまうのが、残念でした。大きさはちょうどよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする