0570291 弁当容器LC 蓋付 福助工業 00440046 0570291 弁当容器LC 蓋付 福助工業 00440046

弁当容器LC 蓋付

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100セット) 注文コード 00440046 品番 0570291
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ポリスチレン 寸法(mm)230×156×30 シルバー 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし TKG品番9-0991-0802 TKG品番(2017)6-1407-0402 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数3 断熱性断熱性なし 料理・シーンその他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00440037
2024-03-12
用途:
イベント等のお弁当販売時
キッチンくわたや 様 (飲食業)

味付けしたご飯物のお弁当には最適。おかづ入れのサイズもちょうど良く使い勝手の良い商品だと思います。
ちょうど良いサイズの袋もオススメしてくれたら助かります。

対象商品:
00440037
2020-03-23
用途:
弁当への使用
風鈴亭金魚 様 (飲食業)

小さめのお弁当として利用します。安価なのが嬉しいです。

対象商品:
00440046
2020-02-18
用途:
惣菜用に使用
山中商店 様 (卸売・小売業)

惣菜だけの入れ物として使い、大きさちょうどよくて、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする