0574457 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440204

 

0574457 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440204
0574457 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440204
0574457 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440204

オードブル容器サークルトレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20セット)材質ポリスチレン注文コード00440204品番0574457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

楽しい集いに最適なオードブル容器。
銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。
FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。

寸法(縦×横×深さ)(mm)Φ314×34仕切数(個)6寸法(外径×高さ)(mm)314×72深さ(mm)(本体)34材質ポリスチレンシルバーTKG品番(2017)6-1405-0601TKG品番9-1577-0501電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00440204
2025-01-06
用途: オードブル
飲食業

値段も安く、今まで使用していたのと変わらず良いと思う。また利用したい。

対象商品 : 00440204
2023-11-30
用途: オードブル注文時
飲食業

今まで蓋の別売りタイプのを使っていました。
こちらは蓋とセットでしかもお値段が断然安く
これからもこちらのセットを注文します!

2が参考にしています
対象商品 : 00440204
2022-04-10
用途: オードブル
たべものやちきん飲食業

以前使っていた他社製品と同じように使用しています。
しかも価格は断然安い!
また注文します!

対象商品 : 00440204
2020-03-24
用途: オードブルの盛り付けに
いなかめし和郷飲食業

写真を見ての購入でしたが、普段使っているオードブルトレイよりも一回り小さかった為、倍の量で納品でした。
但し、テーブルに料理を多く提供する際にはテーブルの窮屈感がへるかも

対象商品 : 00440204
2016-10-06
用途: イベント時
建設業・工事業

まだ入荷していませんが、他店より安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする