0574465 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440213 0574465 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440213 0574465 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440213 0574465 オードブル容器サークルトレー 福助工業 00440213

オードブル容器サークルトレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20セット) 材質ポリスチレン 注文コード00440213 品番0574465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は材質・種別・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

楽しい集いに最適なオードブル容器。
銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。
FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。

寸法(縦×横×深さ)(mm)Φ385×34 仕切数(個)6 寸法(外径×高さ)(mm)385×76 深さ(mm)(本体)34 材質ポリスチレン シルバー TKG品番(2017)6-1405-0602 TKG品番9-1577-0502 電子レンジ×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00440204
2025-01-06
用途:
オードブル
飲食業

値段も安く、今まで使用していたのと変わらず良いと思う。また利用したい。

対象商品:
00440204
2023-11-30
用途:
オードブル注文時
飲食業

今まで蓋の別売りタイプのを使っていました。
こちらは蓋とセットでしかもお値段が断然安く
これからもこちらのセットを注文します!

2人が参考にしています
対象商品:
00440204
2022-04-10
用途:
オードブル
たべものやちきん 様 (飲食業)

以前使っていた他社製品と同じように使用しています。
しかも価格は断然安い!
また注文します!

対象商品:
00440204
2020-03-24
用途:
オードブルの盛り付けに
いなかめし和郷 様 (飲食業)

写真を見ての購入でしたが、普段使っているオードブルトレイよりも一回り小さかった為、倍の量で納品でした。
但し、テーブルに料理を多く提供する際にはテーブルの窮屈感がへるかも

対象商品:
00440204
2016-10-06
用途:
イベント時
建設業・工事業

まだ入荷していませんが、他店より安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする