エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 汎用カップ
AP-丸カップ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
高さ(mm)
47
注文コード
00440308
品番
7P012321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,160
この商品は
高さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
高さ(mm)
47
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
320
外径×高さH(Φmm×mm)
129×47
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1408-1501
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です