SQ-丸カップ 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 00440378 品番 7P007221
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。

商品タイプ本体 高さ(mm)40 容量(mL)210 外径×高さH(Φmm×mm)120×40 TKG品番9-0993-1501 TKG品番(2017)6-1408-1701 材質ポリエチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)60 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
注意
※蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする