7P007228 SQ-丸カップ 本体 エフピコチューパ 00440387

SQ-丸カップ 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 高さ(mm)50 外径×高さH(Φmm×mm)120×50 注文コード00440387 品番7P007228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は高さ・外径×高さHなど8種類から選べます 他の種類を見る

ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。

商品タイプ本体 高さ(mm)50 容量(mL)280 外径×高さH(Φmm×mm)120×50 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1408-1702 材質ポリエチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)60
注意
※蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする