エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 汎用カップ
SQ-丸カップ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
高さ(mm)
60
外径×高さH(Φmm×mm)
120×60
注文コード
00440396
品番
7P007234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
高さ・外径×高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
60
容量(mL)
340
外径×高さH(Φmm×mm)
120×60
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1408-1703
材質
ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
60
注意
※蓋は別売です。