エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 汎用カップ
SQ-丸カップ 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
外径×高さH(Φmm×mm)
124×13
注文コード
00440405
品番
7R705122
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
外径×高さH
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ
蓋
材質
ポリエチレンテレフタレート
外径×高さH(Φmm×mm)
124×13
耐熱温度(℃)
60
再生材使用率(%)
80
TKG品番
9-0993-1503
TKG品番(2017)
6-1408-1704
再生材使用
使用