SQ-丸カップ 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 外径×高さH(Φmm×mm)133×16 注文コード00440448 品番7R705131
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径×高さHなど3種類から選べます 他の種類を見る

ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。

商品タイプ 材質ポリエチレンテレフタレート 外径×高さH(Φmm×mm)133×16 耐熱温度(℃)60 再生材使用率(%)80 TKG品番9-0993-1604 TKG品番(2017)6-1408-1804 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする