※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 丼・重
AP丼 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
材質
ポリスチレン
直径(Φmm)
171
注文コード
00440536
品番
AP362
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・直径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
蓋
材質
ポリスチレン
高さ(mm)
19
直径(Φmm)
171
仕様
電子レンジ対応
外径×高さH(Φmm×mm)
171×19
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-0994-0503
TKG品番(2017)
6-0874-1203
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です