3920 新椀ざる TKG 00442182

新椀ざる

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)20 注文コード00442182 品番3920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×60 サイズ(号)20 TKG品番9-1581-0506 TKG品番(2017)6-1411-1107

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00442207
2022-02-24
用途:
焙煎作業でチャフを飛ばすときに
飲食業

チャフを飛ばすには重さもしなりもサイズ的にもとてもバランスの良いザルです。29cmぐらいの頑丈なザルもありますが、それですと手に負荷がかかり過ぎるためこのザルはちょうど塩梅が良いです。ただ使用する前に外枠の皮藤が心もとないので何かで補強しておくと長持ちします。それでも消耗品なので長く取り扱っていただけることを願います。

対象商品:
00442182
2020-02-13
用途:
圧力なべで蒸し物をするときにとっても便利
医療・福祉・介護関連業

サイズがぴったりで、たくさん野菜を盛りつけられます。目も細かくこぼれないし、なめらかで洗いやすいです。

対象商品:
00442173
2021-07-11
用途:
黒ニンニク用ざる
自動車・二輪車・自転車関連業

20センチの炊飯器に入れようと買いましたが高さも幅も小さくて7個しか入らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする