KINGO
KINGOの バンケット用品
KINGOの チェーフィングディッシュ
KINGO電気丸チェーフィングデッシュ (ガラスカバータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00446757
品番
D201
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
蓋を開けずに中の料理が確認できます。
材質
本体:ステンレス 蓋:ガラス
容量(L)
5.0×1
電源(V)
単相100
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
約1.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×470×237
TKG品番
9-1607-0401
フードパンサイズ
Φ390×65
TKG品番(2017)
6-1436-0401