KINGO
KINGOの バンケット用品
KINGOの チェーフィングディッシュ
KINGOマド付カバー式角チェーフィング シングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00446802
品番
S67021
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。
仕様
固型ランプ:(Φ95×H60)×2
材質
本体:ステンレス 蓋窓:PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×485×H420
開口部(mm)
560×350×H150
TKG品番
9-1605-0101
フードパンサイズ
1/1サイズ(530×327×H65)7.5L×1
TKG品番(2017)
6-1435-0101