KINGO
KINGO 電気式保温ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×200×20
303×200×20
280×200×20
230×200×20
消費電力(W)
180
380
280
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00446924
品番
DB180
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
消費電力(W)
180
電源(V)
単相100
適合
A6710、NY251063丸チェーフィングに使用可能
材質
本体:アルミ 電源線:ゴム製
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×200×20
TKG品番
9-1605-1001
TKG品番(2017)
6-1435-1001
注意
※フルオ-プンタイプでの御使用の際は、電源コードの取り扱いに十分御注意ください。