ヴァンセンヌチェーフィング Sバルド仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.0×3 注文コード00446967 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,500
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ヴァンセンヌチェーフィングはおいしさをそのまま保温。組み合わせ方は自由自在。料理や回りのイメージにあわせて、いろいろなコーディネイトができます。
フードパンで調理したものをそのままセットできますので、料理のチェンジが楽にできます。
アクリルカバーは、お客様に清潔感を持たらし、ひと目で料理の確認ができるため大変便利です。
また、本体をそのまま御使用になればコールド料理のサービスもできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×355×195 容量(L)2.0×3 材質スタンド:ステンレス フードパン:陶器 TKG品番(2017)6-1441-0401 TKG品番9-1626-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする