KINGO
KINGOの バンケット用品
KINGOの チェーフィングディッシュ
KINGO電気式角チェーフィングシングル PC蓋式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00447527
品番
S220140
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電源(V)
単相100
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×364×290
開口部(mm)
490×310×H175
TKG品番
9-1607-0301
フードパンサイズ
530×324×H40(5.0L)
TKG品番(2017)
6-1436-0301