UK(三宝)
UK18-8ロープ渕魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1634-1601
9-1634-1601
9-1634-1603
9-1634-1604
短辺(mm)
300
300
380
390
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00452007
品番
2463220
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
555
短辺(mm)
300
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
22
TKG品番
9-1634-1601
TKG品番(2017)
6-1450-1601