曜日別特売
3262414 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453863

 

3262414 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453863
3262414 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453863

18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)14
直径(Φmm)140
容量(mL)520
高さ(mm)65
内容量1個注文コード00453863品番3262414
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

〈保温〉&〈保冷〉効果に優れているダブルウォール!(二重中空構造)
〈保温〉&〈保冷〉効果に優れ、外壁に熱が伝わりにくく、熱いものもおいしく安心していただけます。
冷たいものを入れても外壁が結露しにくいので下が濡れません。

材質18-8ステンレス容量(mL)520直径(Φmm)140高さ(mm)65サイズ(cm)14TKG品番9-1655-0302TKG品番(2017)6-1474-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする