曜日別特売
3262417 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453872

 

3262417 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453872
3262417 18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造 UK(三宝) 00453872

18-8 サラダボール/ライン(ダブル) 二重中空構造

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)17
直径(Φmm)170
容量(mL)900
高さ(mm)72
内容量1個注文コード00453872品番3262417
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

〈保温〉&〈保冷〉効果に優れているダブルウォール!(二重中空構造)
〈保温〉&〈保冷〉効果に優れ、外壁に熱が伝わりにくく、熱いものもおいしく安心していただけます。
冷たいものを入れても外壁が結露しにくいので下が濡れません。

材質18-8ステンレス容量(mL)900直径(Φmm)170高さ(mm)72サイズ(cm)17TKG品番9-1655-0303TKG品番(2017)6-1474-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする