シナリオ プレゼンター(木枠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00455534 品番9377910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。
多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。
内側に<NSN06>ボードインサートや<NSN12>カトラリーインサート用の板受けが付いています。用途に応じて浅・深と使い分けできます。

材質天然木 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531×326×60 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)507×301 TKG品番9-1674-0101 TKG品番(2017)6-1488-0101
注意
※スタッキングする際は、プレゼンター(木枠)が滑り落ちる場合がありますので必ず(NSN07)スタッキングエレメントをご使用ください。
※ガストロノームディッシュの高さ100mmをご使用の場合は、プレゼンター(木枠)を2段以上にスタッキングして使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする