曜日別特売
70P-2067 オイレス70Pドライメットプレート オイレス工業 00457633

オイレス70Pドライメットプレート

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)720
厚さ(mm)2.0
内容量1個注文コード00457633品番70P-2067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
・無給油で使用できます。
・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。

長さ(mm)720厚さ(mm)2.0幅(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00457597
2023-09-19
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

設備修理の中で、精度が必要な部分の更新として利用。入庫も早く助かりました。

対象商品 : 00457581
2013-05-02
用途: 金属摺動面に接着
有限会社エイコー産業

接着後、しばらく様子を見てみないと分かりませんが、カタログ通りの品物で、丁寧に梱包して送って下さいました。
たま御願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする