エムズジャパン
ピジョンボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
赤
黒壇
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00460626
品番
D139
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
陶磁器
色
白
高さ(mm)
53
短辺(mm)
64
長辺(mm)
78
TKG品番
9-1687-1301
TKG品番(2017)
6-1517-1301