曜日別特売
D140 ピジョンボール エムズジャパン 00460635

ピジョンボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00460635品番D140
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質陶磁器高さ(mm)53短辺(mm)64長辺(mm)78TKG品番9-1687-1302TKG品番(2017)6-1517-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする