コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア ミニキューブカーブエッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1セット(12個)
色
ブラック
クリア
ホワイト
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461782
品番
PS32163
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
角
色
ブラック
容量(mL)
50
高さ(mm)
34
短辺(mm)
58
長辺(mm)
58
耐熱温度(℃)
-18~+70
TKG品番
9-1702-1803
TKG品番(2017)
6-1522-1503