コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア リーフプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
クリアグリーン
ホワイト
シルバー
材質
ポリスチレン
ポリスチレン
ポリスチレン(アルミコーティング)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461868
品番
PS32142
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
変形
色
ホワイト
TKG品番
9-1703-0802
TKG品番(2017)
6-1523-0802
高さ(mm)
15
短辺(mm)
60
長辺(mm)
90
耐熱温度(℃)
-18~+70