コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア リーフプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー
クリアグリーン
ホワイト
シルバー
材質
ポリスチレン(アルミコーティング)
ポリスチレン
ポリスチレン(アルミコーティング)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461886
品番
PS32144
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン(アルミコーティング)
形状
変形
色
シルバー
TKG品番
9-1703-0804
TKG品番(2017)
6-1523-0804
高さ(mm)
15
短辺(mm)
60
長辺(mm)
90
耐熱温度(℃)
-18~+70