アクリルディスプレイ コの字展示台

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00462848 品番 30636XXX
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
サイズ 材質アクリル 板厚(mm)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×110 TKG品番9-1712-1804 TKG品番(2017)6-1530-1404

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00462832
2021-09-25
用途:
ディスプレーの展示台として使用
卸売・小売業

同じ大きさのコの字台を横に並べてみたら、明らかに垂直部分(縦)が横の部分との折曲がったところが90度になっていない為、並べた台同士の間に隙間があり、台自体も安定していない。
どういう方法で折り曲げているのかわかりませんが、直角(90度)になっているかどうかは検品したほうが良いと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
00462814
2021-05-12
用途:
ノートパソコンを使用するときの高さ調整
合同会社TechEdge 様

ノートパソコンを使用するときに立って作業するのに使用するため購入。
サイズも重さもちょうどよくとても重宝しています。

対象商品:
00462848
2020-02-11
用途:
IKEAのショーケースに使用
卸売・小売業

IKEAのガラスのショーケースに使用しました。
背後に置いてるフィギュアと前に置くフィギュアの高さ調整に役立ってます。
品質も良く割れや傷などは殆どありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする